€ 113,25/ stukexcl. btw
€ 137,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 21 mm |
Snijlengte | 145 mm |
Totale lengte | 243 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 2 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
€ 38,58/ stukexcl. btw
€ 46,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026