€ 129,01/ stukexcl. btw
€ 156,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 21.5 mm |
Snijlengte | 150 mm |
Totale lengte | 248 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 2 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
€ 44,31/ stukexcl. btw
€ 53,62incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026