€ 100,20/ stukexcl. btw
€ 121,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 20 mm |
Snijlengte | 140 mm |
Totale lengte | 238 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 2 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
€ 34,19/ stukexcl. btw
€ 41,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026