€ 144,82/ stukexcl. btw
€ 175,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 19.25 mm |
Snijlengte | 140 mm |
Totale lengte | 238 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 2 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
€ 40,25/ stukexcl. btw
€ 48,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026