Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 17mm

  • ERIKS:11991799
  • Fabrikant:4031093075084
Image 1
Spiraalboor met morseconusschachtUitvoering: rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Toepassing: vooral voor staal en gegoten staal (gelegeerd/ongelegeerd), gietijzer, smeedbaar gietijzer, nodulair gietijzer, sinterijzer en grafiet. Met hoge ronddraai- en verdeelnauwkeurigheid.
Opslaan in lijst

€ 81,87/ stukexcl. btw

€ 99,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
17 mm
Snijlengte
125 mm
Totale lengte
223 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Alternatieven

€ 27,70/ stukexcl. btw

€ 33,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026