€ 71,63/ stukexcl. btw
€ 86,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 16 mm |
Snijlengte | 143 mm |
Totale lengte | 218 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 1 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Blank/gevaporiseerd |
Koelkanaal | 0 |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |