€ 120,28/ stukexcl. btw
€ 145,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 16.25 mm |
Snijlengte | 125 mm |
Totale lengte | 223 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 2 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
€ 37,82/ stukexcl. btw
€ 45,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026