€ 113,25/ stukexcl. btw
€ 137,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 14.75 mm |
Snijlengte | 114 mm |
Totale lengte | 212 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 2 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
€ 33,14/ stukexcl. btw
€ 40,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026