€ 57,38/ stukexcl. btw
€ 69,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 13 mm |
Snijlengte | 120 mm |
Totale lengte | 182 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 1 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Blank/gevaporiseerd |
Koelkanaal | 0 |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |