Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 11,50mm

  • ERIKS:11991716
  • Fabrikant:4031093074261
Image 1
Spiraalboor met morseconusschachtUitvoering: rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Toepassing: vooral voor staal en gegoten staal (gelegeerd/ongelegeerd), gietijzer, smeedbaar gietijzer, nodulair gietijzer, sinterijzer en grafiet. Met hoge ronddraai- en verdeelnauwkeurigheid.
Opslaan in lijst

€ 60,92/ stukexcl. btw

€ 73,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
11.5 mm
Snijlengte
94 mm
Totale lengte
175 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Alternatieven

€ 19,89/ stukexcl. btw

€ 24,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026