€ 98,99/ stukexcl. btw
€ 119,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 11.25 mm |
Snijlengte | 94 mm |
Totale lengte | 175 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 1 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
€ 21,90/ stukexcl. btw
€ 26,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026