€ 23,77/ stukexcl. btw
€ 28,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 9 mm |
Snijlengte | 115 mm |
Totale lengte | 175 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 340 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
€ 7,76/ stukexcl. btw
€ 9,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026