Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 7mm

  • ERIKS:11990792
  • Fabrikant:4031093044257
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht

Uitvoering: DIN 340, type N.
Rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Zijspaanhoek normaal, kerndikte normaal en spiraalhoek groter dan normaal.

Toepassing: vooral geschikt voor diepe boorgaten in gelegeerd/ongelegeerd staal en gietsoorten boven 800 N/mm², nodulair gietijzer, sinterijzer, nieuwzilver en grafiet.

Aanwijzing: andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 16,54/ stukexcl. btw

€ 20,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
7 mm
Snijlengte
102 mm
Totale lengte
156 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 7mm

  • Eriks:23407896
  • Manufacturer:4317784112680

€ 5,35/ stukexcl. btw

€ 6,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026