€ 11,69/ stukexcl. btw
€ 14,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 5.1 mm |
Snijlengte | 87 mm |
Totale lengte | 132 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 340 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
€ 4,39/ stukexcl. btw
€ 5,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026