€ 6,89/ stukexcl. btw
€ 8,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 3.2 mm |
Snijlengte | 69 mm |
Totale lengte | 106 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 340 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
€ 2,27/ stukexcl. btw
€ 2,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026