Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 3,10mm

  • ERIKS:11990683
  • Fabrikant:4031093043021
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht

Uitvoering: DIN 340, type N.
Rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Zijspaanhoek normaal, kerndikte normaal en spiraalhoek groter dan normaal.

Toepassing: vooral geschikt voor diepe boorgaten in gelegeerd/ongelegeerd staal en gietsoorten boven 800 N/mm², nodulair gietijzer, sinterijzer, nieuwzilver en grafiet.

Aanwijzing: andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 8,05/ stukexcl. btw

€ 9,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3.1 mm
Snijlengte
69 mm
Totale lengte
106 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 3,10mm

  • Eriks:23407880
  • Manufacturer:4317784112482

€ 2,68/ stukexcl. btw

€ 3,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026