€ 52,38/ stukexcl. btw
€ 63,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 12.5 mm |
Snijlengte | 134 mm |
Totale lengte | 205 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 340 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
€ 16,90/ stukexcl. btw
€ 20,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026