Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor DIN338 HSSE type N 6,80mm

  • ERIKS:11997043
  • Fabrikant:4031093093965
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht

Uitvoering: rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Zijspaanhoek normaal, kerndikte groter dan normaal en spiraalhoek normaal.

Toepassing: vooral geschikt voor gelegeerde en ongelegeerde staalsoorten, gietijzersoorten boven 800 N/mm², warm- en koudgewalst gereedschapsstaal, walslagerstaal, hooggelegeerde staalsoorten, temperstaal en gehard staal.
Opslaan in lijst

€ 20,18/ stukexcl. btw

€ 24,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
6.8 mm
Snijlengte
69 mm
Totale lengte
109 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co