Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 15 mm lengte 169 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338 15 114 169 € 126,68 / stuk Spiraalboor DIN338 HSSE type N 3,10mm 3.1 36 65 € 10,04 / stuk Spiraalboor DIN338 HSSE type N 1,0mm 1 12 34 € 8,54 / stuk Spiraalboor DIN338 HSSE type N 2,60mm 2.6 30 57 € 9,60 / stuk Spiraalboor DIN338 HSSE type N 13,0mm 13 101 151 € 100,20 / stuk Spiraalboor DIN338 HSSE type N 7,20mm 7.2 69 109 € 28,03 / stuk Spiraalboor DIN338 HSSE type N 11,50mm 11.5 94 142 € 68,14 / stuk Spiraalboor DIN338 HSSE type N 0,80mm 0.8 10 30 € 10,04 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 19 mm lengte 198 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338 19 135 198 € 249,05 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 20 mm lengte 205 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338 20 140 205 € 274,54 / stuk Spiraalboor DIN338 HSSE type N 1,50mm 1.5 18 40 € 7,95 / stuk Spiraalboor DIN338 HSSE type N 6,50mm 6.5 63 101 € 16,54 / stuk Spiraalboor DIN338 HSSE type N 3,80mm 3.8 43 75 € 11,69 / stuk Spiraalboor DIN338 HSSE type N 3,90mm 3.9 43 75 € 12,51 / stuk Spiraalboor DIN338 HSSE type N 9,30mm 9.3 81 125 € 48,79 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 5.25 mm lengte 86 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338 5.25 52 86 € 25,56 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 6.75 mm lengte 109 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338 6.75 69 109 € 16,24 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 13.5 mm lengte 160 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338 13.5 108 160 € 87,23 / stuk Spiraalboor DIN338 HSSE type N 4,50mm 4.5 47 80 € 11,69 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 15.5 mm lengte 178 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338 15.5 120 178 € 157,54 / stuk Spiraalboor DIN338 HSSE type N 4,60mm 4.6 47 80 € 13,14 / stuk Spiraalboor DIN338 HSSE type N 3,30mm 3.3 36 65 € 8,83 / stuk Spiraalboor DIN338 HSSE type N 9,70mm 9.7 87 133 € 55,10 / stuk Spiraalboor DIN338 HSSE type N 5,90mm 5.9 57 93 € 16,93 / stuk Spiraalboor DIN338 HSSE type N 1,30mm 1.3 16 38 € 9,12 / stuk