€ 10,04/ stukexcl. btw
€ 12,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 2.9 mm |
Snijlengte | 33 mm |
Totale lengte | 61 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 338 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS-co |