Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 12 mm lengte 102 mm snijrichting rechts tophoek 120° coating- TiAIN zonder koelkanaal , DIN 6537K

  • ERIKS:11969282
  • Fabrikant:4031093684583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM spiraalboor, 3 x D

Uitvoering: massief hardmetaal, DIN 6537 K, type H.TiAIN-gecoat, rechtssnijdend, met 4-gepolijste-oppervlakken. Convexe snijkanten zorgen voor een extreem hoge stabiliteit van het werktuig en staan garant voor een optimale spaanbreuk. Het aan de hardbewerking aangepaste groefprofiel transporteert de spanen zeker uit het boorgat.

HM-toepassingsgroep: K/P - universeel inzetbaar.
(Ultra-fijngekorreld K05-K50.P05-P50)

Toepassing: Geschikt voor boren in geharde staalsoorten tot 62 HRC.

Aanwijzing: de boren kunnen meermaals nageslepen en nagecoat worden.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
12 mm
Snijlengte
55 mm
Totale lengte
102 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6537K
Type
Spiraalboor
Coating
TiAIN
Tophoek
120 °
Materiaal
Volhardmetaal