Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 13.5 mm lengte 160 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12013611
  • Fabrikant:4031093657853
Image 1
Spiraalboor cil. Schacht, HSS-E PM, DIN 338, type GT 500 DZ

uitvoering: oppervlakte Tin-gecoat, rechtssnijdend, met speciale aanslijping en ratio-uitdunning. Zijspaanhoek normaal, kerndikte sterker dan normaal en zonder tophoek. De boor beschikt over een zeer goede eigen centreerverhouding en produceert korte spanen zelfs bij langspanende materialen.

Stabiel, robuust model, profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurige puntaanslijping alsmede speciale uitdunning en uitgesproken warmtehardheidsbestendigheid. Tophoek normaal.

Toepassing: bij korte boordieptes tot 5 x D toepasbaar. Geschikt voor NE-metalen, constructie- en koolstofstaal, hooggelegeerde staalsoorten, gereedschapsstaal, gietijzer en gietijzer-legeringen, magnesium-legeringen, kunststof.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
13.5 mm
Snijlengte
108 mm
Totale lengte
160 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-E-PM