Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 2 mm lengte 49 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 2 24 49 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 1.7 mm lengte 43 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 1.7 20 43 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 8.8 mm lengte 125 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 8.8 81 125 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 9.5 mm lengte 125 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 9.5 81 125 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 3.4 mm lengte 70 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 3.4 39 70 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 12.5 mm lengte 151 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 12.5 101 151 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 3.2 mm lengte 65 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 3.2 36 65 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 3 mm lengte 61 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 3 33 61 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 8.5 mm lengte 117 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 8.5 75 117 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 10.5 mm lengte 133 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 10.5 87 133 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 9.8 mm lengte 133 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 9.8 87 133 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 2.1 mm lengte 49 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 2.1 24 49 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 2.8 mm lengte 61 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 2.8 33 61 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 11.5 mm lengte 142 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 11.5 94 142 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 4.9 mm lengte 86 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 4.9 52 86 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 5.4 mm lengte 93 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 5.4 57 93 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 6.5 mm lengte 101 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 6.5 63 101 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 13.5 mm lengte 160 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 13.5 108 160 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 1.4 mm lengte 40 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 1.4 18 40 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 6.2 mm lengte 101 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 6.2 63 101 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 1.5 mm lengte 40 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 1.5 18 40 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 7.8 mm lengte 117 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 7.8 75 117 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 2.2 mm lengte 53 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338 2.2 27 53 Dit product wordt niet meer aangeboden