Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 8.1 mm lengte 165 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- Fasen genitreerd zonder koelkanaal , DIN 340

  • ERIKS:12001173
  • Fabrikant:4031093161466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,85/ stukexcl. btw

€ 72,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
8.1 mm
Snijlengte
109 mm
Totale lengte
165 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Coating
Fasen genitreerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS