
| Product | Diameter [mm] | Snijlengte [mm] | Totale lengte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 8.5 mm lengte 165 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- Fasen genitreerd zonder koelkanaal , DIN 340 | 8.5 | 109 | 165 | € 50,22/stuk | |
| Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 4.09 mm lengte 119 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- Fasen genitreerd zonder koelkanaal , DIN 340 | 4.09 | 78 | 119 | € 23,62/stuk | |
| Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 3.25 mm lengte 106 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- Fasen genitreerd zonder koelkanaal , DIN 340 | 3.25 | 69 | 106 | € 34,41/stuk | |
| Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 1.3 mm lengte 65 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 340 | 1.3 | 41 | 65 | € 19,11/stuk | |
| Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 8.1 mm lengte 165 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- Fasen genitreerd zonder koelkanaal , DIN 340 | 8.1 | 109 | 165 | € 59,85/stuk |