Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 6.8 mm lengte 156 mm snijrichting links tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 340

  • ERIKS:12004769
  • Fabrikant:4031093053013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,68/ stukexcl. btw

€ 156,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
6.8 mm
Snijlengte
102 mm
Totale lengte
156 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Links
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS