Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lange spiraalboor type 221
Lange spiraalboor type 221
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
6.8
1
Snijlengte [mm]
102
1
Totale lengte [mm]
156
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Lange spiraalboor type 221
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 6.8 mm lengte 156 mm snijrichting links tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 340
6.8
102
156
€ 129,68
/
stuk
Inloggen