Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 5 mm lengte 308 mm snijrichting rechts tophoek 135° coating- genitreerd zonder koelkanaal , DIN NAS 907

  • ERIKS:12008737
  • Fabrikant:4031093181792
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,80/ stukexcl. btw

€ 25,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
5 mm
Snijlengte
63.5 mm
Totale lengte
308 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
NAS 907
Type
Spiraalboor
Coating
Genitreerd
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS