Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Spiraalboor, lengte 12 inches ...
Spiraalboor, lengte 12 inches type 580
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
5
1
Snijlengte [mm]
63.5
1
Totale lengte [mm]
308
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Spiraalboor, lengte 12 inches type 580
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 5 mm lengte 308 mm snijrichting rechts tophoek 135° coating- genitreerd zonder koelkanaal , DIN NAS 907
5
63.5
308
€ 20,80
/
stuk
Inloggen