Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 4.09 mm lengte 119 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- Fasen genitreerd zonder koelkanaal , DIN 340

  • ERIKS:12001080
  • Fabrikant:4031093160551
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,62/ stukexcl. btw

€ 28,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4.09 mm
Snijlengte
78 mm
Totale lengte
119 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Coating
Fasen genitreerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS