Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 3.25 mm lengte 106 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- Fasen genitreerd zonder koelkanaal , DIN 340

  • ERIKS:12001055
  • Fabrikant:4031093160292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,41/ stukexcl. btw

€ 41,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3.25 mm
Snijlengte
69 mm
Totale lengte
106 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Coating
Fasen genitreerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS