Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 3.15 mm lengte 65 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11962852
  • Fabrikant:4031093013963
Image 1
Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 3.15 mm lengte 65 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338
Opslaan in lijst

€ 3,33/ stukexcl. btw

€ 4,03incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3.15 mm
Snijlengte
36 mm
Totale lengte
65 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS