Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 2.78 mm lengte 61 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11962821
  • Fabrikant:4031093013659
Image 1
Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 2.78 mm lengte 61 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338
Opslaan in lijst

€ 3,14/ stukexcl. btw

€ 3,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
2.78 mm
Snijlengte
33 mm
Totale lengte
61 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS