Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 2.4 mm lengte 43 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11991060
  • Fabrikant:4031093054126
Image 1
Uitvoering:HSS Co5, DIN 1897, type INOX.
Profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurige puntaanslijping en uitgesproken warmtehardheidsbestendigheid. Uitdunning < Ø 2,4 mm conform DIN 1412, vorm A. Zijdelingse spaanhoek, kerndikte en tophoek normaal.

Toepassing: voor gebruik in automaten, revolverbanken en handboormachines geschikt. In het bijzonder voor roest-/zuurbestendige staalsoorten (VA-staal), veerstaal, austenitische staalsoorten, bijzondere legeringen zoals Hastelloy Inconel en Nimonic te gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 3,75/ stukexcl. btw

€ 4,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
2.4 mm
Snijlengte
14 mm
Totale lengte
43 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS