Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 16.2 mm lengte 184 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11963244
  • Fabrikant:4031093017947
Image 1
Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 16.2 mm lengte 184 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338
Opslaan in lijst

€ 100,45/ stukexcl. btw

€ 121,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
16.2 mm
Snijlengte
125 mm
Totale lengte
184 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS