Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 1.95 mm lengte 49 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11962743
  • Fabrikant:4031093012867
Image 1
Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 1.95 mm lengte 49 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338
Opslaan in lijst

€ 3,00/ stukexcl. btw

€ 3,63incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
1.95 mm
Snijlengte
24 mm
Totale lengte
49 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS