Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 0.73 mm lengte 28 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11962621
  • Fabrikant:4031093011648
Image 1
Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 0.73 mm lengte 28 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338
Opslaan in lijst

€ 5,81/ stukexcl. btw

€ 7,03incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
0.73 mm
Snijlengte
9 mm
Totale lengte
28 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS