Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 0.71 mm lengte 28 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11962619
  • Fabrikant:4031093011624
Image 1
Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 0.71 mm lengte 28 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338
Opslaan in lijst

€ 6,34/ stukexcl. btw

€ 7,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
0.71 mm
Snijlengte
9 mm
Totale lengte
28 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS