Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 0.59 mm lengte 24 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11962606
  • Fabrikant:4031093011495
Image 1
Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 0.59 mm lengte 24 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338
Opslaan in lijst

€ 13,40/ stukexcl. btw

€ 16,21incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
0.59 mm
Snijlengte
7 mm
Totale lengte
24 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS