Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 0.4 mm lengte 30 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 340

  • ERIKS:11990561
  • Fabrikant:4031093041591
Image 1
Uitvoering:DIN 340, type N, type N. Rechts tappend, met exacte puntaanslijping.
Rechtssnijdend, met nauwkeurige puntaanslijping.

Toepassing: in het bijzonder voor diepe boringen in gelegeerde/ongelegeerde stalen en gietsoorten boven 800 N/mm², sferogietijzer, sinterijzer, nieuwzilver en grafiet toepasbaar.

Toepassing: in het bijzonder voor staal en gegoten staal (gelegeerd en ongelegeerd), grijs gietijzer, tempergietijzer, sferogietijzer, sinterijzer en grafiet te gebruiken.

Aanwijzing: verdere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 17,92/ stukexcl. btw

€ 21,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
0.4 mm
Snijlengte
10 mm
Totale lengte
30 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS