Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 0.35 mm lengte 19 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11962581
  • Fabrikant:4031093011235
Image 1
Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 0.35 mm lengte 19 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338
Opslaan in lijst

€ 6,07/ stukexcl. btw

€ 7,34incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
0.35 mm
Snijlengte
4 mm
Totale lengte
19 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS