Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 5.6 mm lengte 66 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997649
  • Fabrikant:4031093103596
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,81/ stukexcl. btw

€ 25,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
5.6 mm
Snijlengte
28 mm
Totale lengte
66 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 5,60mm

  • Eriks:23408061
  • Manufacturer:4317784263825

€ 3,08/ stukexcl. btw

€ 3,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026