€ 3,08/ stukexcl. btw
€ 3,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 5.6 mm |
Snijlengte | 28 mm |
Totale lengte | 66 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-co |
Spiraalhoek | 25 ° |
€ 20,81/ stukexcl. btw
€ 25,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026