Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 19.5 mm lengte 205 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11997199
  • Fabrikant:4031093095495
Image 1
Uitvoering:rechtssnijdend, met nauwkeurige puntaanslijping. Zijspaanhoek normaal, kerndikte sterker dan normaal en zonder tophoek.

Toepassing: in het bijzonder voor gelegeerde en ongelegeerde staalsoorten, gietsoorten over 800 N/mm² sterkte, warm- en koudgewalst gereedschapsstaal, walslagerstaal, hooggelegeerde staalsoorten, temperstaal- en inzetstaal te gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 272,45/ stukexcl. btw

€ 329,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
19.5 mm
Snijlengte
140 mm
Totale lengte
205 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co