Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 12.7 mm lengte 161 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- TiN zonder koelkanaal

  • ERIKS:11984032
  • Fabrikant:4031093643085
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,74/ stukexcl. btw

€ 240,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
12.7 mm
Snijlengte
101 mm
Totale lengte
161 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co