Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Spiraalboor met verstelbare cy...
Spiraalboor met verstelbare cylindrische schacht type 511
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
12.7
1
Snijlengte [mm]
101
1
Totale lengte [mm]
161
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Spiraalboor met verstelbare cylindrische schacht type 511
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 12.7 mm lengte 161 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- TiN zonder koelkanaal
12.7
101
161
€ 198,74
/
stuk
Inloggen