Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor 305 DIN338N HSCO 15,75mm

  • ERIKS:14507285
  • Fabrikant:4031093095372
Image 1
Uitvoering:rechtssnijdend, met nauwkeurige puntaanslijping. Zijspaanhoek normaal, kerndikte sterker dan normaal en zonder tophoek.

Toepassing: in het bijzonder voor gelegeerde en ongelegeerde staalsoorten, gietsoorten over 800 N/mm² sterkte, warm- en koudgewalst gereedschapsstaal, walslagerstaal, hooggelegeerde staalsoorten, temperstaal- en inzetstaal te gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 322,04/ stukexcl. btw

€ 389,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING