Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees 2-snijder FIRE 03663 DIN327N M42 7MM Z2 e8

  • ERIKS:11983471
  • Fabrikant:4031093385541
Image 1
Langgatfrees (spiebaanfrees), HSS Co8, Fire-gecoat

Uitvoering: type N, DIN 327-D, 30°, met centrumsnede.

Toepassing : inzetbaar voor het frezen van spiegleuven Ø tolerantie e8 voor passing P9.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking Droogbewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 37,91/ stukexcl. btw

€ 45,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
7 mm
Max. werklengte
10 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
60 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
FIRE