| Product | Type | Diameter [mm] | Max. werklengte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiebaanfrees 2-snijder FIRE 03663 DIN327N M42 17MM Z2 h10 | Spiebaanfrees | 17 | 19 | € 110,58/stuk | |
| Langgatfrees DIN327 M42 FIRE vorm D 14mm | Spiebaanfrees | 14 | 16 | € 59,90/stuk | |
| Spiebaanfrees 2-snijder FIRE 03663 DIN327N M42 13MM Z2 h10 | Spiebaanfrees | 13 | 16 | € 78,47/stuk | |
| Spiebaanfrees 2-snijder FIRE 03663 DIN327N M42 24MM Z2 e8 | Spiebaanfrees | 24 | 26 | € 274,82/stuk | |
| Spiebaanfrees 2-snijder FIRE 03663 DIN327N M42 7MM Z2 e8 | Spiebaanfrees | 7 | 10 | € 37,91/stuk | |
| Langgatfrees DIN327 M42 FIRE vorm D 3mm | Spiebaanfrees | 3 | 5 | € 25,71/stuk | |
| Langgatfrees D327D M42 Fire 4,50mm | Spiebaanfrees | 4.5 | 7 | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Langgatfrees D327D M42 Fire 3,50mm | Spiebaanfrees | 3.5 | 6 | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Langgatfrees D327D M42 Fire 2,50mm | Spiebaanfrees | 2.5 | 5 | Dit product wordt niet meer aangeboden |