Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees 2-snijder 03194 DIN6527KN hardmetaal mb 20MM

  • ERIKS:11984461
  • Fabrikant:4031093671248
Image 1
Opslaan in lijst

€ 187,81/ stukexcl. btw

€ 227,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
20 mm
Max. werklengte
20 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
92 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527K
Tolerantie
H10
Coating
Nee